ファミリーツリー
パイプ柄農業フォーク 5本爪
丈夫なパイプ柄。
用途
集草等の農園芸作業に。
材質
スチール
全長(mm)
1170
質量(g)
1800
爪数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873645
-
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください