神沢精工
鞘入鋸 果樹 細目替刃
「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 180mm GSF-180-SH」の替刃です。
用途
替刃式鋸の替刃。
仕様
【鋸目】細目
質量(g)
45
ピッチ(mm)
2.5
刃長(mm)
180
硬度
950HV(HRC67~68)
表面仕上げ
ハードクロームメッキ
処理方法
衝撃焼入
アサリ
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873670
No.GSF-181-SH
¥
2,205
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください