大五郎
鋼付き小鎌
丁寧な仕事の最高級の手打ち鋼付の小鎌!
用途
除草作業に。
全長(mm)
310
質量(g)
116
柄長さ(mm)
270
刃渡り(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873697
-
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください