近与
国産ヒノキ 丸フルイ
国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
用途
各種ふるい作業に。
材質
【アミ】亜鉛
材質(枠)
檜
外径(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
目合い
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873749
-
480
8目(約4.0mm)
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
52873758
-
410
10目(約3.0mm)
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
52873767
-
440
12目(約2.5mm)
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
52873776
-
465
16目(約2.0mm)
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
52873785
-
400
18目(約1.5mm)
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください