近与
日本製 根落とし鎌 (チンゲン菜)
逆反刃の形状なので、野菜をキズつけにくく、チンゲン菜の根落としなどに適しています。
用途
収穫作業に。
全長(mm)
285
質量(g)
71
柄長さ(mm)
210
刃渡り(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873828
-
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください