近与
日本製 だるま鎌 鋼付 安来鋼
収穫にも除草にも、狭い所で活躍できる鎌!
曲刃で鋭い切れ味を発揮します。
用途
除草作業や収穫作業に。
全長(mm)
295
質量(g)
95
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
炭素鋼・日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873819
-
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください