日本製 おもて鋼小鎌 鋼付 安来鋼

日本製 おもて鋼小鎌 鋼付 安来鋼 - 近与

ヨモギ等の柔らかい草の草刈に適しています。
表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。鋼と地金が反対に付いているので裏面を研ぐ為、研ぎ易いのが特徴です。
使用しながら裏面の地鉄が先に摩耗するので、表面の鋼の切れ味が持続します。

用途除草作業に。全長(mm)315質量(g)145柄長さ(mm)270材質(刃)炭素鋼・日立安来鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873810-
オープン
1,588
1,747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする