GARDEN FRIENDS
散水ノズル ストレート
細かい霧状のやわらかい散水ができます。
用途
育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)
ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
15~18
材質(パイプ)
ステンレス
材質(メッシュ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873977
SSP-350
350
135
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
52873986
SSP-530
530
175
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください