GARDEN FRIENDS
パイプ柄 刈込鋏
軽量パイプ柄で疲れにくい。
木調パイプ柄。
用途
庭木の剪定作業に。
全長(mm)
655
質量(g)
622
刃長(mm)
150
切断能力(Φmm)
10(生木)
内容量
1個
注意
※乾燥した木や金属、プラスチックなど生木以外の切断は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873916
GFN-K03
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください