スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け

スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け - カシムラスマホホルダー ローアングル吸盤取り付け - カシムラスマホホルダー ローアングル吸盤取り付け - カシムラ

視界を妨げないローアングル吸盤式スマートフォンホルダー
運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。
上下角度調節も可能。(ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ)
幅約52mm~100mm/厚み15mm/重量300gまでのスマートフォンに対応。
ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52871868AT-98
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする