曜日別特売

防鳥網 20坪 オレンジ

防鳥網 20坪 オレンジ - シンセイ防鳥網 20坪 オレンジ - シンセイ

果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。

用途防鳥用品。適合20坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)230糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874038-3.6×18
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
52874047-7.2×9
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする