シンセイ
防鳥網 50坪 オレンジ
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
用途
防鳥用品。
適合
50坪用
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
600
寸法(m)
9×18
糸の太さ
400デニール
目合い
約30mm菱目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874074
-
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください