曜日別特売

ステンレス 3ツ組 土入れ

ステンレス 3ツ組 土入れ - 冨永工業ステンレス 3ツ組 土入れ - 冨永工業

ステンレス製で錆びに強い。
接地面が鋭く、土を掘りながら土入れができます。
大・中・小の3点セットです。 鉢の大きさに合わせて使い分けてください。
大サイズにはアミがついているのでフルイ作業ができます。

用途植え替えやガーデニングに。寸法(mm)【大】Φ83×170【中】Φ70×174【小】Φ55×167質量(g)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874300-
オープン
1,688
1,857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする