冨永工業
ステンレス 3ツ組 土入れ
ステンレス製で錆びに強い。
接地面が鋭く、土を掘りながら土入れができます。
大・中・小の3点セットです。 鉢の大きさに合わせて使い分けてください。
用途
植え替えやガーデニングに。
寸法(mm)
【大】Φ83×170【中】Φ70×174【小】Φ55×167
質量(g)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874284
-
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください