ハナオカ
剣山 花あそび ステン針
針が放射状になっているので茎や枝が自然に広がる剣山です。
底部がゴム台座なので滑りにくい
用途
生け花用剣山。
質量(g)
508
針長(mm)
19
材質(針)
ステンレス
太さ(mm)
【針】1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874415
304
¥
2,500
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください