曜日別特売

交換形DL一般形

交換形DL一般形 - 東芝ライテック
仕様【HZ適合】50/60【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【配光角】広角タイプ【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)【器具】115質量(kg)0.7備考断熱施工不可タイプ【配光角】広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%)仕上ピュアホワイト反射板保護等級IP20色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)【器具】1030埋め込み寸法(mm)Φ100調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否遮光(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52930765LEKD103023N-LS9
21,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする