河村電器産業
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ
フレーム(AF)
30(OCなし)
極数・素子数
2P0E
定格電圧(V)
AC100-200
相線式
1Φ2W
接続方式
ソルダレス端子(M5)
逆接続
可
付属品
取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)
0.16
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
68×70×40
定格電流(A)
30
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
主な用途
地絡保護専用小型・JIS互換性形
接続可能電線(mm
2
)
8
適合安全規格
電気用品安全法
動作時間(s)
0.1以内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格感度電流(mA)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52923948
AN 2P30-30G
30
30(OCなし)
2P0E
30
65-2924-48
¥
4,350
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52923957
AN 2P30-15G
30
30(OCなし)
2P0E
15
65-2924-47
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください