防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ

防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ - スミノエ

ミックスさせた杢糸を使った、色に深みのあるカットパイルカーペットです。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
在宅勤務のデスクマットとして、ペットのカーペットにも使用できます。
床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動してください。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房の説明書をよくお読みの上使用してください。

混率(%)ポリエステル100機能アレルブロック、防ダニ、防音/⊿LL(I)-6、裏面/耐熱加工、ホットカーペットカバー対応パイル長(mm)6.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52926240131393121600130065-3426-98
11,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926249131393121300130065-3427-01
9,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926258131393121300130065-3427-04
9,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927229131393121300110065-3426-99
8,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927238131393121300110065-3427-03
8,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927247131393121300110065-3426-96
8,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする