曜日別特売

防振制振鉛テープ PLシリーズ

防振制振鉛テープ PLシリーズ - ワイドワーク防振制振鉛テープ PLシリーズ - ワイドワーク

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。
これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。
厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。
比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。

仕様サイズ:100×250×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52928017PL-1025-TA
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする