防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用

防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎防ぎマスクN-95 1枚入 自販機用 - 竹虎

自動販売機用の1枚入マスクです。
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています(N-95対応)。
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯。
専用の自動販売機(手動式)もございます。

仕様サイズ・入数:折りたたんだ状態での寸法7.5cm×24.0cm 1枚入 材質:(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ノーズブリッジ)ポリエチレン・鉄芯、(ゴムひも部)ポリウレタンアズワン品番65-2781-58内容量1箱(25箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5292769476086
7,500
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする