熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン

熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン - 安立計器

ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております
熱電対線との接続はネジ止めにて行います

仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 耐熱温度(℃):150アズワン品番65-3532-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52923984ANP-E-P-L
1,590
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする