曜日別特売

アルコールテスター

アルコールテスター - CONTEC(コンテック)アルコールテスター - CONTEC(コンテック)アルコールテスター - CONTEC(コンテック)アルコールテスター - CONTEC(コンテック)アルコールテスター - CONTEC(コンテック)アルコールテスター - CONTEC(コンテック)アルコールテスター - CONTEC(コンテック)

ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。
カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。
ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。

寸法(mm)37×92×16質量(g)60(電池込み)電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)表示方式デジタル寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。検知方式半導体ガスセンサー使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52965835KE-304
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする