HIDISC
電子メモパッド
紙もインクも不要でペーパレスで地球に優しい電子メモ帳
繰り返し書ける
消去ロック機能付き
電池交換可能
8.5LCD液晶画面
材質
LCD、ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約110
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
146×227×5
電池
コイン電池CR2025
画面サイズ
8.5インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52965869
HDMPAD85BK-RX
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください