オオサキメディカル
オオサキガーゼ
ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプⅠのガーゼです。
幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)
30
混率(%)
綿100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971128
14347
30
1
¥
100
¥
110
(税込)
当日出荷
52971137
14348
30
5
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
52971146
14349
30
10
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください