人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル
リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」
独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。
直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。
両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。
BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書質量(kg)約49.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比5000:1(標準)液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)スピーカー(出力)10W+10WOSAndroid9.0出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cmバックライトLED直下型Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID稼働時間(時間)(連続)16ストレージ32GBパネル駆動方式TFT無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)400USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T内容量1台