BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型

BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 - シャープ

オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。
少人数で行うミーティングに最適
高精細4K液晶パネル搭載
スムーズに書き込める専用タッチペン同梱
ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現
サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応
20点マルチタッチ対応
AG処理保護ガラスに抗菌加工
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵
PCと接続すれば自動で画面を表示
PCからのコマンドコントロールに対応
16時間の連続稼働時間
組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション

付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971189PN-HW501T
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする