曜日別特売

風抜けメッシュ標識 熱中症を防ごう

風抜けメッシュ標識 熱中症を防ごう - ユニット

風抜けがいいので風のバタつきも軽減するメッシュ幕です。
熱中症予防啓蒙活動に適しています。
材質/仕上:メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ部:アルミ

仕様表示内容:熱中症を防ごう 水分・塩分補給 WBGT値の把握 服装の工夫 取付仕様:ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 ハトメ6箇所 コード番号:268-4427アズワン品番65-3360-86内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969089HO-5170
22,286
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする