曜日別特売
モノタロウ

ラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ

ラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ - モノタロウラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ - モノタロウラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ - モノタロウラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。
紙が入れやすい横タイプです。
静電気防止タイプで挟みやすいです。
リサイクル材を使用しています。

用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVA寸法(mm)216×303サイズA4タイプ静電気防止厚さ(μm)100内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※接着面からA3サイズ用ラミネーターに挿入してください。(A4サイズ用ラミネータは使用できないです。)
※ラミネート機器側の取扱説明書を確認されてからご使用ください。
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となりますので封入等にご注意ください。
※フィルム単体でのラミネートはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61386178A4T
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 掲示物
製造業

コスパ最強で品質も申し分なしです。静電防止タイプなのも使い勝手よき。ずっとリピート購入いたしたい。

2025-12-02
用途: 静電防止が良い
建設業・工事業

静電防止タイプなので、用紙を挟む際、くっつかないのが良いです。
また、横タイプだと、用紙を挟むのが楽な気がします。

2025-11-27
用途: 屋外使用の図面製作
北海工房建設業・工事業

屋外作業時の図面保護にラミネート加工は非常に便利です。第一濡れませんから
図面保護に最適です。ただ、モノタロウ社のラミネーターは縦入れなのに、このフィルム解放は横綴じ。縦閉じならもっと便利かと?

2025-12-01
用途: 時短になります

横でラミネートできるので 枚数が多くなるとかなりの時短になり、とても助かっています。

2025-05-16
用途: イベント用ポップ
サービス業

今までA4をラミネートする際にタテ型ヨコ型など考えたことがなかったのですが
原稿がタテでもラミネートはヨコ型の方が効率が良いです。
かなりたくさんのラミネートをする際には時間短縮となり効率UPします。

1が参考にしています
2025-07-04
用途: 保育園での保育材料
医療・福祉・介護関連業

保育の制作に活用しています。
とても使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 61386178
2025-02-28
用途: 鉄筋組み立ての時の取り付け表など
建設業・工事業

ラミネート時間が横向きなので早くて良い
紙が真っ直ぐ挟みやすくて最高
縦型には戻れません。笑

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする