モノタロウ

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 - モノタロウ
(3件のレビュー)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。

用途工事現場の区画整理等に材質ポリプロピレン幅(mm)630質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)適合パイプ径(Φmm)約41~49内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※通行の妨げにならない場所に設置してください。
※高温な場所、直射日光の当る場所は避けて設置してください。
※リサイクル樹脂の為、色ムラや樹脂粒子が混ざることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55399814-グリーン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55399830-イエロー
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 駐輪場の囲いに使用しました。
松坂産業株式会社建設業・工事業

黄色のバリケードを使いました。
よく目立っていいですね。
少し、ぐらつくのが難点ですかね。

2025-05-09
用途: シイタケ栽培
建設業・工事業

単管パイプ利用して、シイタケ栽培用のホダ木の並べるラックに最適かもです。軽くて意外に使えるかもです。バリケードに使うのではない点がポイントです。

対象商品 : 55399814
2024-09-11
用途: 駐車場の閉鎖時
セブンイレブン大津膳所駅前通り店卸売・小売業

価格も手頃でしっかりしています。
組立も簡単で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする