曜日別特売

ノベック(フッ素系溶媒)

ノベック(フッ素系溶媒) - 3M(スリーエム)ノベック(フッ素系溶媒) - 3M(スリーエム)

ノベック

用途
ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。
オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。
荷姿20kg熱伝導率(W/mk)0.069表面張力(dyne/cm)13.6内容量1缶(20kg)
注意
※特徴は熱的安定性、電気特性、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発損失に優れています。
※用途は熱媒、溶媒として半導体、電気・電子、化学、医薬品、チラー冷却、潤滑グリス、撥水剤原料など。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
沸点(℃)
密度(g/cm3)
比熱率(Cal/g・℃)
凝固点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035704ノベック7100Novec7100611.521.172-135
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53035720ノベック7200Novec7200761.431.214-138
オープン
339,800
373,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする