今治産エコマーク付きたおるギフトセット

今治産エコマーク付きたおるギフトセット - 内海産業今治産エコマーク付きたおるギフトセット - 内海産業今治産エコマーク付きたおるギフトセット - 内海産業今治産エコマーク付きたおるギフトセット - 内海産業

日本伝統のタオル産地今治で生み出された、地球にやさしい今治エコ(無漂白)タオルです。今治で厳選された織物職人たちが手がけるエコマーク付きタオルは、無漂白で地球環境に優しい選択がされています。安心の日本製品は高品質で、使い勝手も抜群です。日本らしい柄が施されたパッケージは、ご成約特典やギフトにも最適です。

用途特別な方への贈り物や記念品に。成約プレゼントに。肌寒い季節のノベルティや景品に。セット内容ハンドタオル×1、フェイスタオル×1寸法(mm)ハンドタオル:約340×330、フェイスタオル:約750×330ホワイト認定番号第2016-665号内容量1組
注意
※洗濯は、洗濯機の弱水流で、漂白剤や蛍光増白剤の使用は避けてください。脱水機は、短時間で、低温でかけてください。干すときは、日陰で、風通しのよい場所にかけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530305242390240
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする