今治ハンドたおる1枚&檜ボール3個セット

今治ハンドたおる1枚&檜ボール3個セット - 内海産業今治ハンドたおる1枚&檜ボール3個セット - 内海産業今治ハンドたおる1枚&檜ボール3個セット - 内海産業今治ハンドたおる1枚&檜ボール3個セット - 内海産業
(1件のレビュー)

上質な「今治タオル」と香り豊かな国産檜ボールの和風ギフトセットです。男女問わず愛される高品質な今治ハンドタオルは、吸水力抜群で肌に優しく、檜ボールは湯船で香りを楽しんだり、インテリアとして使用でき、天然木の爽やかな香りが癒しを提供します。日本製の安心と品質が詰まったギフトは、お世話になる方への感謝や外国のゲストへの贈り物にぴったりです。

用途お世話になる方への感謝や外国のゲストへの贈り物に。セット内容ハンドタオル寸法(mm)今治ハンドたおる:約340×350ハンドたおる:ホワイト直径(Φmm)檜ボール:35認定番号第2013-614号内容量1組
注意
※濡れたまま放置しないでください。洗濯後は、すぐに乾かしてください。汗や汚れが付いたタオルは、こまめに洗ってください。使用頻度が高い場合は、早めに交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530305402324050
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: ちよっとしたご挨拶用
建設業・工事業

手ごろな価格で使いやすいタオルと檜のいい香りで、ちょっとしたご挨拶やお土産に丁度いい品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする