曜日別特売

日本のこころ 湯めぐり7点揃え

日本のこころ 湯めぐり7点揃え - 内海産業日本のこころ 湯めぐり7点揃え - 内海産業日本のこころ 湯めぐり7点揃え - 内海産業

全国名湯入浴剤と石鹸のセット商品です。名湯五か所をご自宅で楽しめます。長野の七味温泉から北海道の登別温泉までの5つの名湯の入浴剤と、檜と桜の石鹸の7点セットとなっています。贈り物としては、温泉気分をお届けできる一品で、心も体も温まるギフトとして喜ばれています。全国の名湯をご自宅で楽しんで、温泉の癒しを堪能してください。

用途特別な方への贈り物や記念品に。成約プレゼントに。肌寒い季節のノベルティや景品に。セット内容薬用入浴剤×5包、さくらの香り石鹸×1個、ひのきの香り石鹸×1個質量(g)さくらの香り石鹸:30、ひのきの香り石鹸:30容量(g)薬用入浴剤:20内容量1組
注意
※入浴剤の使用量は、商品の説明書に記載されている量を守ってください。使用量が多すぎると、皮膚に刺激を与えたり、浴槽を傷める原因になることがあります。 アレルギー体質の人は、使用前にパッチテストを行って、肌に問題がないことを確認してください。また、妊娠中や授乳中、病気中など、体調が悪いときは、使用を控えてください。 入浴後は、浴室を換気して、入浴剤の成分をしっかり飛ばしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530305492690840
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする