抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り

抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)
マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。
ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。

用途掲示 ホワイトボード代用仕様【暗線入り】25×25mm方眼付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー材質PETフィルム・ABS繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※スチール面への取り付け以外ではペントレーはくっつきません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031294AWM08600900
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53031310AWM099001200
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
53031319AWM109001800
11,500
8,288
9,117(税込)
当日出荷
53031328AWM119002100
13,500
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
53031337AWM129002400
15,000
10,880
11,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 現場作業後の打合せに使用している
湘南送電工事株式会社建設業・工事業

持ち運びしやすいので、重宝しています。ホワイトボードマーカーの字を書いて消せる、マグネットがつく等の基本性能はしっかり備えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする