曜日別特売

抗菌ホワイトマグネットシート

抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

ソフトマグネットシートだから冷蔵庫など曲面にも貼れる。ロッカーやスチール製パーテーションなどにも貼れるコンパクトサイズ。厚さ0.5mmでとっても軽い。タテヨコ使えます。
イレーザー付きマーカー(黒)とマーカーホルダーが付属しています

用途ホワイトマグネットシート。表面がホワイトボード、裏面がマグネットシートで冷蔵庫などスチール面に付けられます。材質PETフィルム・ABS繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031346AWM13約55180260
800
579
637(税込)
当日出荷
53031355AWM14約105250350
1,100
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53031346
2024-10-21
用途: 料理のレシピを書き写しています
その他業種

SNSで調べたレシピをメモ用紙代わりに書き写して冷蔵庫に張り使用しています、枠がないのですっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする