曜日別特売

抗菌ホワイトマグネットシート

抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシート - Asmix(アスカ)

いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)
マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。
ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。

用途掲示 ホワイトボード代用付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※スチール面への取り付け以外ではペントレーはくっつきません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031224AWM01300450
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53031240AWM02450600
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
53031249AWM03600900
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
53031258AWM049001200
7,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
53031267AWM059001800
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
53031276AWM069002100
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
53031285AWM079002400
13,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする