安心保管袋 防炎タイプ

安心保管袋 防炎タイプ - Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプ - Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプ - Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプ - Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプ - Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプ - Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプ - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用

用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。材質グラスファイバーサイズA6質量(g)約200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030680FP300
6,500
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: マキタのバッテリ保管用
その他業種

ポールヘッジトリマのシーズンOFF時にバッテリを保管するため購入。
昨今、リチウムイオン電池の発火が起きているので、自宅保管時に発火しても延焼を最小限に抑えることを期待。これで安心を買った感じです。
マキタ18V3Aのバッテリですが、2個入るサイズ感です。
出来ればこの半分のサイズ感(バッテリ1個分)で十分なのですが。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする