えんぴつけずりき

えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)えんぴつけずりき - Asmix(アスカ)

ムダ削り防止機構つき。
パワフルに削れるスパイラルカッター。
にぎりやすいデカハンドル。
削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。

用途えんぴつけずり適合【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆材質ABS質量(g)約230外形寸法(mm)85×128×120電源手動内容1台ダストボックス容量(mL)約300繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031109PS86Bブルー
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
53031118PS86Vラベンダー
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
53031127PS86Wホワイト
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする