曜日別特売

モバイルPCスタンド

モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)モバイルPCスタンド - Asmix(アスカ)

「狭いワークスペース問題」を一発解決!

用途デスクマットを折り返すことで、キーボードを誤操作することなくノートやメモが取れる筆記マットに早変わり耐荷重(kg)5対応インチサイズノートPC/13.3~14インチ、タブレット/8~14インチ材質PU、再生紙付属品クッションシール6個質量(g)約490外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×10×240(折りたたみ時)、330×240×45(組立時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031057DSK065
3,200
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする