Asmix(アスカ)
軽減税率対応電卓
標準税率と軽減税率でワンプッシュで切り替え
標準・軽減税率早見表シールつき
細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ
用途
計算機 電卓
付属品
取扱説明書、保証書、税率早見表シール
材質
ABS
質量(g)
109
桁数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×151×33
機能
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、オートパワーオフ機能
使用電源
太陽電池、ボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
103×151×33
内容量
1台
注意
※抗菌は細菌の発生や増殖を抑制はしますが、すべての抗菌を保証するものではありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031005
C1250BK
ブラック
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
53031014
C1250W
ホワイト
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください