Asmix(アスカ)
ビジネス電卓
こんなお得な商品も!
小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥
659
税込
¥
725
(16)
一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています
12桁早打ち対応ラウンドスイッチ2電源税計算
用途
計算機 電卓
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
桁数
12
表示部
傾斜
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
文字高(mm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031030
C1253
M
102
102×135×24
11.5
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
53031039
C1254
L
138
108×174×29
14
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、√キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53031048
C1255
LL
160
122×170×29
15
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、√キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください