Asmix(アスカ)
デカ文字電卓
・消費税率が8・10・Fとボタン一つで切替可能・税計算、税率設定、10桁、早打ち対応あり、%キー、±キーあり・液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓・税率が左上に常に表示されるからわかりやすい
用途
液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓
材質
ABS
質量(g)
約87
桁数
10桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×136×10
使用電源
太陽電池+ボタン電池(LR44または同規格のもの)2個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
89×136×10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030996
C1018W
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください