Asmix(アスカ)
手提げ金庫
1スペースに硬貨を2種類収納できるコイントレーを内蔵しています。
用途
金庫/コインケース
付属品
鍵(2本)、取扱説明書
材質
鋼材
質量(kg)
0.885
色
ブルー
容量(L)
約0.9
収納サイズ
A6
施錠方法
ダイアル錠、シリンダー錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
175×124×43
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
196×146×78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031100
MCB330
196×146×78
175×124×43
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください