Asmix(アスカ)
目隠しキーケース
ランドセルにフックで固定。反射プリントで夜でも安心です。
用途
外からカギが見えない目隠しキーケース。リール付きでランドセルにつけたまま鍵の開閉ができる
材質
PU
質量(g)
約32
寸法(縦×横)(mm)
1250×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×125×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030804
KCV04NB
ネイビー
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
53030820
KCV04V
ラベンダー
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください