曜日別特売

A型ブラックボード

A型ブラックボード - Asmix(アスカ)A型ブラックボード - Asmix(アスカ)A型ブラックボード - Asmix(アスカ)A型ブラックボード - Asmix(アスカ)A型ブラックボード - Asmix(アスカ)A型ブラックボード - Asmix(アスカ)A型ブラックボード - Asmix(アスカ)A型ブラックボード - Asmix(アスカ)

チョーク、マーカー、マグネットが使用可能
軽量かつ折りたたみ可能、折りたたみ時の厚さは約39mm

用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板幅(mm)450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030978BB044約2.8800(ボード面)392×542450×最大435×800
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
53030987BB045約4.11100(ボード面)392×842450×最大480×1100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする