Asmix(アスカ)
防犯ブザー PONPON
ふわふわモフモフのかわいらしい防犯ブザー
用途
大音量85dbの防犯ブザー
本体質量(g)
23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×20×38
使用電源
コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030786
GE084BE
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
53030795
GE084P
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください