Asmix(アスカ)
防犯ブザー ショコラ
プリンセス防犯ブザーシリーズ ショコラ。誤作動を防止する電源スイッチ付き
用途
大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)
23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×20×38
使用電源
コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)
89
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030734
GE076PN
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
53030750
GE076ON
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
53030759
GE076WN
¥
1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください