Asmix(アスカ)
机の落下防止バー直角タイプ 6本入り
ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)
両面テープ付きでカンタン取り付け
用途
大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
色
クリア
質量(g)
約100
間口(mm)
400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×15×20
内容量
1パック(6本)
注意
※90度の机の角に使用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031389
SF02
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください