曜日別特売

机の落下防止バーJISタイプ 10本入り

机の落下防止バーJISタイプ 10本入り - Asmix(アスカ)机の落下防止バーJISタイプ 10本入り - Asmix(アスカ)机の落下防止バーJISタイプ 10本入り - Asmix(アスカ)机の落下防止バーJISタイプ 10本入り - Asmix(アスカ)机の落下防止バーJISタイプ 10本入り - Asmix(アスカ)机の落下防止バーJISタイプ 10本入り - Asmix(アスカ)

学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け

用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20内容量1パック(10本)
注意
※新旧JIS規格専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031380SF01クリア280×20
4,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする