Asmix(アスカ)
転倒防止アルミ枠ポスタースタンド
ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。
ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持
パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途
ポスター/掲示/案内板
仕様
(ペットボトル設置可能数)2本まで
高さ調節
【支柱】520~1000mm
内容量
1台
注意
※ペットボトルは付属していません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030890
APS-A3
330×260×最大1320
約3.2
【掲示面】280×400(A3)
A3
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
53030899
APS-A4
320×260×最大1255
約3
【掲示面】190×280(A4対応)
A4
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください